€0.94
Ex VAT
€1.12
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Toate vârfurile de şurubelniţă Kennedy au o duritate de 58 – 62 HRC. Oţel din aliaj crom molibden de înaltă rezistenţă pentru utilizare la unelte de mână şi electrice.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiune transmisie | Hexagonal de 1/4" |
Dimensiune vârf | PH4 |
EAN | 5036140121775 |
ECLASS Code | 21040404 |
Lungime totală | 32mm |
Material de biți | Oțel crom molibden |
Pentru utilizare cu | Fier de filetat |
Tip de biți | Phillips |
UNSPSC Code | 27112814 |