€178.03
Ex VAT
€211.86
Inc VAT
29 Variations Available
Product Details
Product Specification
Realizate din oţel forjat şi călit . Cu feţe de lovire plate pentru a permite folosirea loviturilor pt.a slăbi sau strânge sistemele de fixare dificile.
Conform DIN 133.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capătul unic sau dublu | Capăt simplu |
EAN | 5036140061491 |
ECLASS Code | 21040105 |
Finisaj/Acoperire | Satin crom |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 375mm |
Material | Oțel întărit |
Sistem metric şi imperial | Imperial |
Standarde Met | DIN 133 |
Stil final | Deschisă |
Tip | Cheie cu capăt deschis |
UNSPSC Code | 27111726 |