€33.18
Ex VAT
€39.48
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Aluminiu Bronz
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capătul unic sau dublu | Capătul dublu |
EAN | 5036140407886 |
ECLASS Code | 21040105 |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 105mm |
Material | Oxid de aluminiu |
Standarde Met | DIN3113 |
Stil final | Seturi combinate |
Tip | Cheie combinată fără scântei |
UNSPSC Code | 27111726 |