€38.40
Ex VAT
€45.70
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Capat inel
Alezaj 22 mm - Metric
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 32mm |
Brand | Kennedy |
Capătul unic sau dublu | Capăt simplu |
EAN | 5036140251564 |
ECLASS Code | 21040105 |
Izolaţie | No |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Stil final | Închis |
Tip | Montare inel pentru țeavă |
UNSPSC Code | 27111726 |