€6.13
Ex VAT
€7.29
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Se poate folosi la unghiuri de până la 30o. Ideal pentru acces dificil fabricate din oţel carbon întărit cu mâner canelat. Fie in L sau în mâner T.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiunea vârfului (inch) | 3/8in. |
EAN | 5036140145771 |
ECLASS Code | 21049090 |
Izolaţie | No |
Material dinți | Oțel |
Număr de piese | 1 |
Sistem metric şi imperial | Imperial |
Stilul mânerului | L-mâner |
Tip vârf | Mingea hexagonală |
Tipul pachetului | Simplu |
UNSPSC Code | 27111710 |