SKU:
KEN5750033K
MPN:
.
€120.76
Ex VAT
€143.70
Inc VAT
16 Variations Available
Product Details
Product Specification
Aluminiu Bronz
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Chei, în T | Cheie cu soclu fără scânteie |
Dimensiune | 23mm |
EAN | 5036140404335 |
Lungime totală | 282mm |
Material | Oxid de aluminiu |
Sistem de mărime | Metric |
UNSPSC Code | 27111725 |