Kennedy

Priză cu impact non-scânteietoare de 32mm, 1 inch Square Drive

SKU:

KEN5758700K

MPN:

106-32

€160.53

Ex VAT

€191.03

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    12 puncte bihexagon, 1" Suport AF
    Beriliu Cupru


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Dimensiune transmisie

    1in.

    EAN

    5036140410572

    ECLASS Code

    21040218

    Sistem de mărime

    Metric

    Tip soclu

    Priză fără scânteie

    UNSPSC Code

    27111704