€34.53
Ex VAT
€41.09
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Dimensiune imprimată pe mânere pentru o identificare ușoară
• Cleşti de tăiere întărite (până la 63 HRC) pentru o acțiune puternică de tăiere
• Mânerele cu strat de siguranță izolați împotriva curentului electric de până la 1000 de volți
• IEC 60900
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate maximă de tăiere: | 2.2 |
EAN | 5036140498969 |
ECLASS Code | 21040301 |
ESD | No |
Individual sau set | Individual |
Izolaţie | Yes |
Lungime totală | 170mm |
Masa: | 250g |
Material camă | Steel |
Material mâner | Bi-Material |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Standarde Met | IEC 60900 |
Tip | Foarfecă laterală |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |