€324.13
Ex VAT
€385.71
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Din polypropylene gros şi rezistent la impact şi temperatura. Margini groase de aluminiu cu balama triplă metalică de putere sporită. foarte foloşitoare cu capacitate mare de cărare şi un aspect elegant pentru imaginea purtătorului.
Caracteristici:
Exterior din Polypropylene mâner telescopic şi roţi grele de cauciuc. Două tavi pt unelte care se pot scoate Zona de depozitare cu divizoare detasabile. Două încuietori cu cheie.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140302044 |
ECLASS Code | 21100101 |
Lățime | 352mm |
Lungime | 465mm |
Masa: | 5.5kg |
Material produs | Polipropilenă |
Nr. Piesei MFR | ATOMIK PSS |
Tip | Caz pentru unelte |
Tip blocare | Cheie |
UNSPSC Code | 24112401 |