€30.18
Ex VAT
€35.91
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Aluminiu Bronz
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Anti-scânteie |
EAN | 5036140406308 |
ECLASS Code | 21040605 |
Lățime lamă | 12mm |
Lungime totală | 150mm |
Material mâner | Oțel |
Materialul lamei | Oxid de aluminiu |
Standarde Met | DIN7254 |
Tip produs | Daltă rece |
UNSPSC Code | 27111901 |