€42.93
Ex VAT
€51.09
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Bază din placă fibrolemnoasă ranforsată cu patru picioare nituite din metal şi închidere cu fermoar. Mânere tip chingi din sfoară mascată şi inele în D la fiecare capăt.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143258 |
ECLASS Code | 21100101 |
Înălţime | 150mm |
Lățime | 170mm |
Lungime | 760mm |
Masa: | 0.59kg |
Material produs | Pânză |
Nr. Piesei MFR | BT-MAS 403 |
Tip produs | Geantă pentru unelte |
UNSPSC Code | 24111507 |