€3.45
Ex VAT
€4.11
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Thor |
Culoarea feței | Roşu |
Diametrul feței | 40mm |
Duritatea feței | Moale |
EAN | 5012936561222 |
Greutate individuală | 41g |
Materialul feței | Cauciuc |
Nr. Piesei MFR | 75-612SF |
Tip suprafață | Fumat |
UNSPSC Code | 27111610 |